simturn AX Porte-plaquettes, tige carrée, coudée, b. int., tige acier, 12 x 12 mm

Réf.: A04.1212.15 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A04.1212.15 R
EAN / GTIN 4069769010978
Réf. fabricant AFNB
Article hors catalogue L23830 2233
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn AX
Tige carrée, contre-coudée, b. int.
Tige en acier, 12 x 12 mm

Paramètres techniques:

  • b1 = 36,5 mm
  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATKW
  • LH = 18,0 mm
  • LK = 29,0 mm
  • L1 = 99,0 mm
  • h1 = 12,0 mm
  • hk = 18,0 mm
  • ØDmax = 26,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 19,0 mm