simmill OS Plaquette de coupe pour fraisage, outils d’alésage fin, Dmin=3,9 mm, L2=25,4 mm

Réf.: A04.0195.25.39.05 YR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article A04.0195.25.39.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769009279
Réf. fabricant AX0ZX800
Article hors catalogue L23830 101439
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill OS
Outils d’alésage fin
Dmin=3,9 mm, L2=25,4 mm

Paramètres techniques:

  • f = 1,95 mm
  • ap = 0,30 mm
  • d = 3,20 mm
  • a = 3,70 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 3,9 mm
  • LH = 28,0 mm