simmill OS plaquette de coupe pour fraisage, outils d’alésage fin, Dmin=2,2 mm, L2=9,1 mm

Réf.: A04.0095.09.22.05 YR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article A04.0095.09.22.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769007909
Réf. fabricant AX0VX800
Article hors catalogue L23830 101432
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill OS
Outils d’alésage fin
Dmin=2,2 mm, L2=9,1 mm

Paramètres techniques:

  • L2 = 9,1 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,10 mm
  • d = 1,55 mm
  • a = 2,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 2,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ap = 0,20 mm