simturn AX Porte-outils, version double, tige ronde, usinage intérieur, tige en acier, D=20 mm, Da=4 mm, Db=6 mm

Réf.: A04.0020.0140.A06
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A04.0020.0140.A06
EAN / GTIN 4069769005486
Réf. fabricant AAWT
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn AX
Version double, queue ronde, usinage intérieur
Tige en acier, D=20 mm, Da=4 mm, Db=6 mm

Paramètres techniques:

  • ØDa = 4,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDb = 6,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • SW = 18,0 mm
  • Vis = ATKW
  • Tournevis = T15F