• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simmill 9W4 queue de fraise, acier, queue ronde, DIN 1835 A, IKZ, D=20, L2=16, D1=32

Réf.: 9W4.2016.32 A ST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 9W4.2016.32 A ST
EAN / GTIN 4069769004045
Réf. fabricant A7G5
Article hors catalogue L23830 749
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill 9W4 queue de fraise
Acier, queue ronde, DIN 1835 A, IKZ
D=20 , L2=16 , D1=32

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T20T
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • Avec arrosage = Oui/Yes
  • L1 = 100,0 mm
  • Vis = ASCD

Conseillers produits et services

Connectez-vous