simmill 9W4 Plaquette de fraisage, fraisage de rainures, de séparations et de fentes, w=0,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Réf.: 9W4.0050.000.50 G X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 9W4.0050.000.50 G X500
EAN / GTIN 4069769002393
Réf. fabricant A7GHX500
Article hors catalogue L23830 832
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill 9W4
Rainurage, tronçonnage et rainurage
w=0,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Paramètres techniques:

  • S = 5,65 mm
  • ZEFP = 12
  • tmax = 16,50 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • w = 0,50 mm (tolérance ±0,01)