simmill 9W Porte-outils de serrage, acier, queue ronde, DIN 1835 B, D=16, L2=20, D1=9

Réf.: 9W1.1609.20 B ST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 9W1.1609.20 B ST
EAN / GTIN 4069769002102
Réf. fabricant BHKA
Article hors catalogue L23830 121058
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simmill 9W
Acier, queue ronde, DIN 1835 B
D=16 , L2=20 , D1=9

Paramètres techniques:

  • L1 = 80,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Vis = ATK7
  • Tournevis = T10F
  • ØD1 = 9,0 mm