simmill 9W Plaquette de coupe pour fraisage, rainurage général, w=1,5 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Réf.: 9W1.0150.020.28 GYY X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 9W1.0150.020.28 GYY X800
EAN / GTIN 4069769001846
Réf. fabricant BHJWX800
Article hors catalogue L23830 121047
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill 9W
Fraisage général de rainures
w=1,5 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 28,3 mm
  • tmax = 9,3 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,5 mm (tolérance ±0,01)
  • ZEFF = 3
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 28,0 mm
  • S = 6,45 mm