Vis de calage

Réf.: 99598
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 99598
EAN / GTIN 4020772099596
Réf. fabricant 99598
Article hors catalogue L30100 101
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis de serrage, avec pièce de pression vulcanisée, en néoprène résistant à l’huile pour la protection des pièces sensibles. dureté 85 shore A, sans silicone. Vis trempée, galvanisée et passivée, classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • M x l: M10x 76
  • D: 26
  • D1: 20
  • L1: 56
  • Poids: 59 g