{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
| Angle d'ouverture de porte | 180 degré | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 2 500 mm | |
| Largeur | 1 020 mm | |
| Profondeur | 80 mm | |
| Pour hauteur de rayonnage | 2 500 mm | |
| Pour largeur utile de rayonnage | 920 mm | |
| Façades des portes | Porte battante en tôle pleine | |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
| Type de produit | Portes battantes |
| Référence article | 993320 2500 | |
| EAN / GTIN | 4045197522115 | |
| Réf. fabricant | 993320 2500 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |