Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cadre Type S610-N, Hauteur: 4000mm

Réf.: 991270 4000

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 4 000 mm
Profondeur 800 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à palettes
Type de profilé de cadre S610-N
Type de produit Echelle

Identification et classification

Référence article 991270 4000
Réf. fabricant 991270 4000
Fabricant/personne responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Description

Exécution:

Profilés de cadre avec renfort d’ossature. Les plaques d’assise massives transmettent la charge au sol. 4 tirants d’ancrage fournis par cadre.

Description:

Dimensions de montage :
Longueur totale du rayonnage :
Pour les cadres-supports S610-N et S620-N : longueur nominale + nombre de supports × 86 mm.
Pour les cadres-supports S625-N et S635-N : longueur nominale + nombre de supports ×110 mm.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à palettes jusqu'à l'année de construction 07/2018.

Coloris:

Similaire à RAL 5017 bleu signalisation, revêtement par poudre.

Remarque(s):

La charge admissible requise de la travée détermine le type de cadre. A cet égard, se reporter au tableau des charges.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier