• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

COUPE-BOULONS TUBULAIRE 750MM

Réf.: 990.B2
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 990.B2
EAN / GTIN 3148517494688
Réf. fabricant 990.B2
Article hors catalogue L60130 1
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Lames de coupe en acier chromé haute performance
  • Dureté améliorée des lames de coupe
  • Pour une durée de coupe plus longue
  • Réglage du jeu des lames de coupe
  • par vis excentriques
  • Poignées ergonomiques avec protection des mains

Caractéristique(s):

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8
  • L [″]: 30
  • L [mm]: 750
  • Lame: 990.LB2
  • [kg]: 4,200

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous