Tenaille russe (Pinces bétonneur ou pinces réparateur) noire atramentisée 300 mm

Réf.: 99 00 300
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
Type de produit Tenailles

Identification et classification

Référence article 99 00 300
EAN / GTIN 4003773014409
Réf. fabricant 99 00 300
Article hors catalogue L70010 779
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique
  • tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,1mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 1,8mm
  • Longueur de coupe mm : 25,0mm
  • noire et brunie à froid
  • poli
  • Tranchant avec facette