Assortiment d’outils en mallette 13301/69 L.500mm L.210mm H.350mm 69pcs.

Réf.: 98830182
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
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 98830182
EAN / GTIN 4018754335206
Réf. fabricant 98830182
Article hors catalogue L60010 7419
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques principales de la mallette à outils 13301
  • Coques de valises ABS
  • 2 serrures basculantes verrouillables
  • Couverture des charnières
  • plateau inférieur variable
  • pieds au sol stables
  • Plaque de recouvrement avec 15 pochettes, panneau à outils avec 22 pochettes
  • compartiment séparé pour documents dans le couvercle
  • Charge max.: 25 kg

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 69
  • Longueur, intérieur: 169 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 315 mm
  • Largeur, intérieur: 460 mm
  • Hauteur mm (h): 350 mm
  • Longueur mm (L): 500 mm
  • Poids kg: 9 500 kg
  • Largeur mm (b): 210 mm

Livraison:

Sommaire 69 parties:
  • 1 barrette de clés à douilles équipée 1/4″ N° de référence 40D/10-12916: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 ;10; 12; 13; 14 mm
  • 1 tournevis à cliquet à embouts 4008: L. 95 mm
  • 1 connecteur d’embout, à commande manuelle 1/4″ 3116: L. 50 mm
  • 3 tournevis pour vis à fente 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 1,2 x 6,5 x 150; 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 2 tournevis cruciforme 4632: PH1; PH2
  • 1 pince à combinaison 6700: L. 180 mm
  • 1 pince multiprise 6551: L. 240 mm
  • 1 pinces coupantes latérales de force 6721: L. 160 mm
  • 1 couteau de sécurité (cutter) 12965: L. 174 mm
  • 1 burins plats 102: B. 17; L. 150 mm
  • 1 marteau en plastique 10955: Ø 35 mm
  • 1 pointeau 105: Ø 10 mm
  • 1 chasseurs 104: Ø 2 mm
  • 1 chasse-goupilles 108: Ø 4 mm
  • 1 marteau de serrurier 10961: 500 g
  • 1 testeur de tension 10554: 125-250 V
  • 1 jeu de clés à fourche double N° 10/9N: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 x 24 mm
  • 1 jeu de tournevis coudés hexagonaux 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 mètre pliant 13112: L. 2 m