Mallette à outils « BIG Twin Move RED » vide

Réf.: 98 99 15 LE
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 98 99 15 LE
EAN / GTIN 4003773084334
Réf. fabricant 98 99 15 LE
Article hors catalogue L70010 1982
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur
  • Reste stable dans toutes les positions d'ouverture grâce aux porte-couvercles encliquetables avec charnières des deux côtés
  • inclinaison librement ajustable
  • Ouverture possible d'un côté comme de l'autre. Le fond et le couvercle peuvent être ouverts indépendamment l'un de l'autre
  • Charge utile max. : 30 kg
  • Volume : 38 litres
  • Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel
  • châssis en aluminium enveloppant avec paroi centrale robuste, solidement fixée, pouvant être installée des deux côtés, avec diverses options d'insertion polyvalentes grâce à des boucles élastiques et douze petites poches.
  • charnières métalliques
  • Cadenas à trois chiffres pour verrouiller la mallette
  • Deux serrures à bascule en métal pour solidariser le couvercle et la base
  • Étagère pour documents dépliable et plateau à outils dépliable faite de feuille double paroi anti-poussière avec 13 pochettes à outils
  • Coque de fond, à fixer par bouton pression, hauteur 58 mm, subdivisible par intercalaires souples
  • plateau-couvercle avec 6 grandes poches à outils
  • Dimensions, extérieur (L x H x P) : 520 x 435 x 290 mm
  • dimensions, intérieur (L x H x P) : 490 x 370 x 110/100 mm
  • IEC 60900, DIN EN 60900
  • Avec un total de 95 compartiments d'insertion

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 520mm 490mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 435mm 370mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 290mm 110mm / 100mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés