Lampe

Réf.: 9790062
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
Référence article 9790062
EAN / GTIN 4031101605333
Réf. fabricant 9790062
Article hors catalogue L01660 1745
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La lampe frontale à LED (indice de protection: IP 67: étanche à la poussière et à l’eau) avec deux réflecteurs séparés pour l’éclairage de distance et de surface a été spécialement conçue pour les casques uvex pheos et peut être utilisée à une température d’utilisation comprise entre -20 °C et +60 °C. Avec une batterie lithium-ion (1,7 Ah) comme source d’énergie et un flux lumineux compris entre 55 et 115 lumens, la lampe possède quatre modes de fonctionnement différents. La durée d’éclairage est de 25 heures et un adaptateur de recharge est inclus dans la livraison.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: lampe frontale à LED
  • Type de produit: lampe
  • Caractéristiques des accessoires: 4 modes de fonctionnement/fonctionnement à l’accu