{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Tool24 Smartline | |
| Surface de rangement | 4,7 m2 | |
| Hauteur | 1 250 mm | |
| Largeur | 750 mm | |
| Profondeur | 700 mm | |
| Largeur en G | 30 | |
| Profondeur en G | 28 | |
| Largeur utile des tiroirs | 650 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 600 mm | |
| Nombre de tiroirs | 12 | |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
| Compartimentage dans un tiroir | 26×24G | |
| Poids | 214 kg | |
| Type de produit | Système de sortie de marchandises |
| Référence article | 979002 SG12 | |
| Réf. fabricant | 979002 SG12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |