{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur plan de travail | 25 mm | |
| Couleurs disponibles | Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel; Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé | |
| Plage de réglage en hauteur | 720 mm - 1 160 mm | |
| ⌀ | 1 000 mm | |
| ⌀ piètement | 880 mm | |
| ⌀ rouleau | 50 mm | |
| Epaisseur plan de travail | 25 mm | |
| Poids | 33 kg | |
| Type de produit | Tables de bureau |
| Référence article | 974203 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050002086371 | |
| Fabricant/personne responsable | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |