{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 50 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Surface utile de tiroir en G | 26×24 | |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
| Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 26×24G | |
| Hauteur frontale | 50 mm | |
| Hauteur utile | 25 mm | |
| Largeur utile | 650 mm | |
| Profondeur utile | 600 mm | |
| Largeur utile en G | 26 | |
| Profondeur utile en G | 24 | |
| Domaine d'utilisation | Armoires à outils | |
| Poids | 11 kg | |
| Type de produit | Tiroir | 
| Référence article | 972454 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515000185 | |
| Réf. fabricant | 972454 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |