Bac Euronorm ESD, Type: ENB5

Réf.: 972350 ENB5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 120 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 200 mm
Forme de la poignée Poignée extérieure
Type de produit Bacs Euronorm

Identification et classification

Référence article 972350 ENB5
EAN / GTIN 8055520105058
Réf. fabricant NB5MC - 139105110197
Fabricant/personne responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Exécution:

Bacs de transport empilables de haute qualité en plastique recyclable électriquement conducteur. La structure de base des bacs en plastique repose sur deux dimensions de base. Les parois robustes, renforcées par diverses nervures, confèrent aux bacs une excellente stabilité de forme.

Téléchargements et documents

Produits adaptés