Armoire Tool-UNIT (sans UNIT) avec portes battantes en tôle pleine, Nombre de rallonges: 2000mm

Réf.: 971201 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
2000
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de rallonges (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 20
Hauteur utile 1 845 mm
Type d'armoire Armoire de base
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Poids 81 kg
Type de produit Armoires CNC

Identification et classification

Référence article 971201 2000
EAN / GTIN 4062406163402
Réf. fabricant 971201 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire garnie en 40×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Avec 6 paires de rails de logement et 6 rails porteurs Tool-UNIT pour maximum 18 Tool-UNITS. Les rails de logement peuvent être réglés en hauteur au pas de 25 mm. Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par rail porteur: 150 kg. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps, rails de logement et rails porteurs gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés