{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
| Surface utile de tiroir en G | 26×24 | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 26×24G | |
| Largeur | 750 mm | |
| Profondeur | 700 mm | |
| Hauteur utile | 900 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 650 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 600 mm | |
| Largeur utile des tiroirs en G | 26 | |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 24 | |
| Poids | 144 kg | |
| Type de produit | Armoires à outils CNC |
| Référence article | 970785 1025/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406163587 | |
| Réf. fabricant | 970785 1025/3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |