Matrice de sertissage pour connecteurs non isolés à fût ouvert (largeur de connecteur 4,8 + 6,3 mm)

Réf.: 97 39 05
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
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 97 39 05
EAN / GTIN 4003773070078
Réf. fabricant 97 39 05
Article hors catalogue L70010 1127
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • un seul outil pour les sertissages les plus courants
  • changement rapide et simple des matrices de sertissage sans outil supplémentaire
  • stockage sûr et protégé des profils interchangeables dans un magasin rond
  • pince à sertir confortable, performante et de qualité professionnelle
  • résultats de sertissage fiables comparables aux matrices de sertissage fixes
  • Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)

Caractéristique(s):

  • Application : connecteurs ouverts non isolés (largeur de connecteur 4,8 + 6,3 mm)
  • Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 6,0mm²
  • Nombre de nids : 3
  • AWG : 20 - 10