Jeu d’outils 27tlg

Réf.: 96838110
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
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 96838110
EAN / GTIN 4018754095612
Réf. fabricant 96838110
Article hors catalogue L60010 1589
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • 175 x 350 x 41 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 27
  • Compartimentage des tiroirs: 1/3
  • Hauteur mm (h): 41 mm
  • Longueur mm (L): 175 mm
  • Poids: 1035 g
  • Largeur mm (b): 350 mm

Livraison:

Sommaire 27 parties:
  • 10 douilles 1/4″ 40: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1 poignée enfichable 1/4″ 400: L. 150 mm
  • 1 poignée transversale 1/4″ 404: L. 116 mm
  • 2 rallonges de 1/4″ 405: L. 54; 150 mm
  • 1 joint de cardan 407: L. 38 mm
  • 1 porte-embouts 1/4″ 412: L. 25 mm
  • 1 cliquet 1/4″ 415: L. 117 mm
  • 10 Tournevis d’angle No 10760CV.: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm