Marteau, burin, etc. TCS 102-108/10959/10961/16 16pcs

Réf.: 96830609
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 96830609
EAN / GTIN 4018754162574
Réf. fabricant 96830609
Article hors catalogue L60010 4254
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 16
  • Compartimentage des tiroirs: 3/3
  • Hauteur mm (h): 45 mm
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 3715 g
  • Largeur mm (b): 530 mm

Livraison:

Sommaire 16 parties:
  • 1 burins plats 102: B. 23; L. 200 mm
  • 1 bédane 103: B. 17; L. 150 mm
  • 1 pointeau 105: Ø 10 mm
  • 5 chasse-goupilles 108: Ø 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 1 marteau de protection 10959: Ø 40 mm
  • 1 marteau de serrurier 10961: 500 g
  • 1 brosse universelle en fil d’acier 12373: L. 230 mm
  • 1 levier magnétique 12600: 500 g
  • 1 raclette à joints 12718: L. 265 mm
  • 1 mètre à ruban 12935/3: L. 3 m
  • 1 levier de démontage de pneu No 39 Voiture: L. 400 mm
  • 1 pince de préhension 6564: L. 250 mm