Assortiment d’outils TCS 3 2510/25 pcs.

Réf.: 96830285
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
Référence article 96830285
EAN / GTIN 4018754346356
Réf. fabricant 96830285
Article hors catalogue L60010 8222
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Livraison:

Sommaire 25 parties:
  • 8 Clé à œil double 20: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 x 22 mm
  • 1 tournevis à fente avec capuchon de frappe No 4622SK.: 1,2 x 10 x 175 mm
  • 1 grattoir cuillère triangulaire 10676: 85 x 12 x 315 mm
  • 1 levier 12770: L. 260 mm
  • 1 raclette à joints 12718: L. 265 mm
  • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 pince de préhension 6564: L. 250 mm
  • 1 tournevis cruciforme DRALL®. 4744: PZ2
  • 1 tournevis cruciforme DRALL®. 4734: PH2
  • 1 tournevis pour vis à fente 4724: 0,6 x 3,5 x 25 mm