Paire de mors de rechange rectifiés, Largeur mors: 60mm

Réf.: 967045 60
Fixer le prix 2 Unité (19,30 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 60 mm
Hauteur 12 mm
Profondeur 8 mm
Type de fixation perçage
Ecartement trous de fixation 36 mm
Type de surface de serrage rectifié
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 967045 60
EAN / GTIN 4045197612410
Réf. fabricant 967045 60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Etaux GARANT 967000; 967010; 967030.

Livraison:

Avec vis de fixation et douilles de centrage.