{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible chaise | 120 kg | |
| Série | Fluorescent | |
| Exécution | avec roulettes | |
| Largeur d'assise | 470 mm | |
| Hauteur du dossier | 570 mm | |
| Type de réglage en hauteur | Levier de réglage en hauteur | |
| Exécution réglage en hauteur | Vérin à gaz | |
| Plage de réglage en hauteur | 450 mm - 620 mm | |
| Plage de réglage profondeur d'assise | 420 mm - 480 mm | |
| Matériau assise | Tissu | |
| Matériau piètement | Revêtement Aluminium matt | |
| Couleur matériau de l'assise | noir | |
| Couleur ruban | orange | |
| Exécution piètement | Jeu de roulettes | |
| Réglage du dossier à contact permanent | non | |
| Mécanisme synchrone | oui | |
| Support lombaire | oui | |
| Exécution bâti | Piètement à 5 branches | |
| Adaptation possible avec paire d'accoudoirs | oui | |
| Exécution roulettes | Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs | |
| Norme | DIN 68877 | |
| Type de produit | Chaise pivotante de travail |
| Référence article | 965444 ORANGE | |
| EAN / GTIN | 4016849531113 | |
| Réf. fabricant | 9573-9588-6801-3279 | |
| Fabricant/personne responsable | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |