{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible chaise | 120 kg | |
| Série | Work-Tec Ergo | |
| Exécution | avec roulettes | |
| Largeur d'assise | 460 mm | |
| Profondeur d'assise | 470 mm | |
| Hauteur du dossier | 580 mm | |
| Plage de réglage en hauteur | 450 mm - 630 mm | |
| Plage de réglage en hauteur du dossier | 60 mm | |
| Réglage de l’inclinaison du siège en degrés | 6 degré | |
| Plage de réglage profondeur d'assise | 60 mm | |
| Type de produit | Chaise pivotante de travail |
| Référence article | 965260 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849943909 | |
| Réf. fabricant | 9033H-0551-3279 | |
| Fabricant/personne responsable | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |