Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Porte-outils universel 90° GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Profondeur utile×Hauteur utile: 100X100mm

Réf.: 963031 100X100

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile×Hauteur utile (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur utile 100 mm
Largeur utile 43 mm
Profondeur utile 100 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base double
Forme de crochet Crochet rond double 90°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Identification et classification

Référence article 963031 100X100
EAN / GTIN 4045197683519
Réf. fabricant 963031 100X100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d’une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Tous les articles GARANT et HOLEX avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.