1/4″ Jeu de douilles avec clip 40aD/10-12916 10pcs.

Réf.: 96015310
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 96015310
EAN / GTIN 4018754125272
Réf. fabricant 96015310
Article hors catalogue L60010 269
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • fixation sûre sur des supports en plastique avec blocage à billes
  • Les barrettes à clés enfichables peuvent être fixées sur un mur/une paroi perforée
  • HPQ® acier haute performance, chromé
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 10
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/4 pouce
  • Poids: 200 g

Livraison:

Sommaire 10 parties:
  • 10 douilles à six pans doubles 1/4″ No 40aD.: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 pouce
  • + barre de clé à douille 12916/10