{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 200 kg | |
| Largeur | 593 mm | |
| Profondeur | 628 mm | |
| Epaisseur | 40 mm | |
| Pour largeur d'armoire/de compartiment en E | 36 E | |
| Pour 958000 − 958520 | Réf. 717, 1434 | |
| Domaine d'utilisation | Armoires lourdes | |
| Exécution tablette | Tablette fixe; Tablette droite | |
| Type de produit | Tablette |
| Référence article | 958600 717 | |
| Réf. fabricant | 958600 717 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |