{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 100 mm | |
| Largeur | 600 mm | |
| Profondeur | 700 mm | |
| Pour largeur de caisson en G | 24 | |
| Pour profondeur de caisson en G | 28 | |
| Type de produit | Socle | 
| Référence article | 958085 24 | |
| EAN / GTIN | 4062406133207 | |
| Réf. fabricant | 958085 24 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |