Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tiroir complètement extractible pour largeur d’armoire 1024 mm, 51×36 E, Hauteur frontale: 80mm

Réf.: 957505 80

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 60
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 60 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 51×36 E
Largeur en E 51E
Profondeur en E 36E
Hauteur utile 66 mm
Largeur utile 867 mm
Profondeur utile 620 mm
Hauteur frontale 80 mm
Hauteur parois 62 mm
Pour armoires grande capacité réf. 1024, 2048
Type de produit Tiroir

Identification et classification

Référence article 957505 80
Réf. fabricant 957505 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec glissière télescopique extensible à 100 %. Fond et intérieur fendus sur la périphérie (pas de 17 mm). Pour compartimentage multiple. Façade avec barre-poignée en aluminium.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tiroirs convenant uniquement pour les armoires grande capacité. Non utilisables dans les armoires lourdes (958000 − 958520). En cas d’équipement complet avec des tiroirs, la hauteur utile est réduite de 40 mm (jeu).