• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

SCD0125-0382-0236SXC30 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 30xD

Réf.: 9572939
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 9572939
EAN / GTIN 7291075441949
Réf. fabricant 9572939
Article hors catalogue L24020 74

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.236″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1/8″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/8″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 4.13″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.906″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 3.819″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.236″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.125″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/8″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/8″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 4.13″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 5.906″
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.58″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 3.819″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Connectez-vous