GARANT Uni Line Z-Tower mobile forme en U, Type: SM

Réf.: 955455 SM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 37

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Réglage en hauteur au pas 37
Série Z-Tower
Hauteur 1 095 mm
Largeur 720 mm
Profondeur 750 mm
Largeur utile 540 mm
Profondeur utile 510 mm
Epaisseur plan de travail 25 mm
Hauteur utile du compartiment Tower 850 mm
⌀ roue 125 mm
Poids 69 kg
Type de produit Tour à panneau perforé

Identification et classification

Référence article 955455 SM
EAN / GTIN 4062406785604
Réf. fabricant 955455 SM
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT Uni Line Z-Tower demi-hauteur avec plateau en bambou de 25 mm d’épaisseur. Tous les côtés intérieurs et extérieurs sont pourvus de panneaux perforés □ 9x9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports GARANT easyFix. Face arrière avec réglette à brosse pour l’acheminement des câbles et passe-câble supplémentaire. Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d’informations. Utilisation polyvalente et universelle pour différents équipements et applications. Montage de tiroirs uniquement possible dans la réf. M.
Avec 4 roulettes directrices, ⌀ 125 mm, 2 avec blocage.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Accessoires, tels que panneaux d’identification, modules, pictogrammes, tablettes, tiroirs, portes et poignées, voir 955474955499.

Téléchargements et documents

Produits adaptés