{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    
                                
| Epaisseur du matériau | 0,8 mm | |
| Angle d'ouverture de porte | 110 degré | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Hauteur | 1 950 mm | |
| Largeur | 600 mm | |
| Profondeur | 500 mm | |
| Larg. utile par compart. | 240 mm | |
| Prof. utile par compart. | 477 mm | |
| Hauteur utile par casier à vêtements | 1 420 mm | |
| Hauteur utile par tablette à chapeaux | 328 mm | |
| Largeur tablette | 298 mm | |
| Profondeur tablette | 477 mm | |
| Nombre de compartiments | 2 | |
| Nombre de tablettes fixes | 1 | |
| Nombre de tringles à vêtements | 1 | |
| Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine | |
| Exécution bâti | Socle | |
| Toit incliné | non | |
| Porte avec fente d'aération | oui | |
| Teinte spéciale possible | non | |
| Plaque d'identité | non | |
| Poids | 38 kg | |
| Exécution serrure | Serrure à cylindre | |
| Norme | DIN 4547 | |
| Type de produit | Armoires vestiaires | 
| Référence article | 949612 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263642619 | |
| Réf. fabricant | 949612 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |