{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 1 020 mm | |
| Largeur | 1 000 mm | |
| Profondeur | 700 mm | |
| Largeur en G | 40 | |
| Profondeur en G | 28 | |
| Hauteur utile bâti | 645 mm | |
| Largeur utile bâti à gauche | 700 mm | |
| Largeur utile bâti à droite | 223 mm | |
| Dimensions volet d'imprimante | 346×290 mm | |
| Type de fiche, entrée | L | |
| Tension nominale | 250 V | |
| Interrupteur marche/arrêt | oui | |
| Poids | 97 kg | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Type de produit | Postes de travail informatiques |
| Référence article | 948202 IT | |
| EAN / GTIN | 4062406074296 | |
| Réf. fabricant | 948202 IT | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |