Terminaux informatiques, Type: DE

Réf.: 948111 DE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Indice de protection IP: IP 41

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Indice de protection IP IP 41
Hauteur 2 000 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 20
Hauteur utile compartiment écran 570 mm
Largeur utile compartiment écran 690 mm
Profondeur utile compartiment écran 458 mm
Diagonale d'écran maximale 19 pouce
Hauteur regard 532 mm
Largeur regard 552 mm
Hauteur utile compartiment ordinateur 845 mm
Largeur utile compartiment ordinateur 700 mm
Profondeur utile compartiment ordinateur 470 mm
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Interrupteur marche/arrêt oui
Poids 77 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Postes de travail informatiques

Identification et classification

Référence article 948111 DE
EAN / GTIN 4062406073664
Réf. fabricant 948111 DE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Compartiment écran avec ventilateur pour écrans à tube cathodique de 19 pouces max. Porte battante avec vitre en polycarbonate, verrouillable.
Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course. Réglage en hauteur à 3 niveaux au pas de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), verrouillable, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles.
Compartiment ordinateur avec ventilateur et 1 tablette galvanisée réglable en hauteur, passages de câbles pour un câblage propre. Toutes les serrures ont la même clé.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

L'installation électrique fixe comprend un bloc multiprise à 6 prises (250 V/16 A avec interrupteur marche/arrêt) et un câble de raccordement de 1,2 m.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et façade de tiroir anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le poste de travail informatique est compatible avec les armoires GridLine, profondeur 20G 940001940217, 940801940907 et peut être librement combiné à celles-ci.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le transport, le rangement et l’utilisation d’ordinateurs, d’écrans, d’imprimantes et d’autres périphériques.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas surcharger les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre le poste de travail informatique. Ne pas transporter de personnes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés