Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, Hauteur utile mm / Modèle: 700/6A

Réf.: 942941 700/6A

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile mm / Modèle Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Auxiliaire de fixation Perforations
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur×profondeur en E 27×36 E
Hauteur 800 mm
Largeur 565 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 27 E
Profondeur en E 36 E
Hauteur utile 700 mm
Hauteur utile pour tiroirs 700 mm
Largeur utile des tiroirs 459 mm
Profondeur utile des tiroirs 612 mm
Nombre de tiroirs 6
Poids 102 kg
Type de produit Armoire à outils

Identification et classification

Référence article 942941 700/6A
EAN / GTIN 4045197676221
Réf. fabricant 942941 700/6A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson d’armoire comme décrit sous 942906. Tiroirs comme décrits sous 942926, 942931.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • En cas d’utilisation comme sous-armoire d’un établi, commander également les vis 939015.
  • Lors du levage et du transport de l’armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Produits adaptés