Pince horizontale avec poignée rouge

Réf.: 93542
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 93542
EAN / GTIN 4020772093549
Réf. fabricant 93542
Article hors catalogue L30090 617
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale avec poignée rouge, avec bras de maintien ouvert et base coudée.
Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées sur les tailles 2 et 3. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Vis de calage: M8x65
  • Poids: 730 g
  • Réf.: 4
  • A: 10,0
  • B: 93
  • C: 32,0
  • D: 8,5
  • E: 63,0
  • F: 15,0
  • H: 102
  • H1: 133,0
  • H2: 120
  • HW min.: 11
  • HW maxi.: 40,0
  • I: 20,0
  • K: 40
  • L1: 282
  • M: 32,0
  • N: 52,0
  • P: 82
  • α: 90°