Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli de montage mobile avec 1 tiroir et 2 portes avec étau et dispositif de déplacement vertical, Long. plan de travail: 1100mm

Réf.: 934520 1100
1100

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 930
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 1 200
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Hauteur établi 930 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 200 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série Etablis KOMPAKT-H
Hauteur 930 mm
Longueur plan de travail 1 100 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur bâti 1 030 mm
Profondeur bâti 630 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
⌀ roulette fixe 100 mm
⌀ roulette directrice 100 mm
Matériau roue Caoutchouc plein
Nombre de tiroirs 1
Nombre de portes 2
Charge admissible max. unité mobile 400 kg
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
ComfortClose non
Pare-chocs non
Poignée non
Escamotable oui
Poids 121 kg
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article 934520 1100
EAN / GTIN 4045197483829
Réf. fabricant 934520 1100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dispositif mobileavec 2 roues directrices et 2 roues fixes (100 mm) avec bandages en caoutchouc plein. L’établi peut être soit relevé ou abaissé, d’où stabilité parfaite sur le lieu d’utilisation et facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l’unité mobile400 kg (établi et contenu). Les tiroirs se verrouillent automatiquement de sorte qu’ils ne peuvent pas s’ouvrir pendant le transport.
Avec dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967568 réf. 120 intégré et étau 967100 réf. 120.
Avec dispositif de déplacement vertical rabattable 967568 réf. 120 intégré et étau 967100 réf. 120.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 140 mm
Hauteur de porte (droite): 460 mm

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Compartimentage et accessoires, voir 960030960180. Système de rangement Aqurado, voir 960900-961290.
Livraison possible avec autre disposition des tiroirs. Prix sur demande.

Produits adaptés