Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Piètement en retrait, Hauteur 880 mm, Type: 760

Réf.: 933623 760

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série KOMBI
Hauteur 880 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 760 mm
Profondeur en retrait 350 mm
Pour profondeur de plan 800 mm
Type de produit Piètement

Identification et classification

Référence article 933623 760
EAN / GTIN 4045197555250
Réf. fabricant 933623 760
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier pliée, avec renforts. Avec 2 filetages M10 pour montage facultatif de vis de réglage en hauteur 930100 réf. M10. Le pied en retrait offre un espace aux jambes plus grand, p. ex. pour les solutions d’angle.

Adapté(s) pour:

Profondeur de plateau 700 mm et 800 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les piètements en retrait ne peuvent être utilisés qu’en combinaison avec les piètements 933620933625 en raison de la stabilité réduite!