Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli, 1 pied / 1 bloc plateau en hêtre multiplis, Longueur plan de travail mm / modèle: 1500/7

Réf.: 933435 1500/7

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plan de travail mm / modèle Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 1 000
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 000 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série KOMBI
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 1 500 mm
Profondeur plan de travail 800 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Hauteur caisson de tiroirs 800 mm
Largeur caisson de tiroirs 565 mm
Profondeur caisson de tiroirs 725 mm
Caisson de tiroirs, profondeur en E 36 E
Largeur utile des tiroirs 459 mm
Profondeur utile des tiroirs 612 mm
Nombre de tiroirs 7
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
Rangée d'établis oui – utilisation en série possible, car le bâti et/ou le piètement sont montés de manière affleurante avec le plan
Poids 150 kg
Type de produit Etabli

Identification et classification

Référence article 933435 1500/7
EAN / GTIN 4045197278807
Réf. fabricant 933435 1500/7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plan de travail de 50 mm d'épaisseur. Caisson de tiroirs 27×36 E en tôle d'acier, finition de précision. Fermeture centrale par serrure à cylindre et 2 clés. Tiroirs en tôle d'acier avec rails de roulement montés sur roulements à billes. Les parois crantées permettent un compartimentage multiple des tiroirs. Piètement en tôle d'acier pliée (80 mm de large).
Plan de travail en hêtre multiplis, étanche à l’eau. Avec vernis UV incolore.
Avec 1 caisson de tiroirs 27×36 E composé de tiroirs complètement extractibles.

Utilisation:

Montage du caisson de tiroirs à gauche ou à droite.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 50; 50; 75; 75; 100; 150; 200 mm

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Compartimentage pour tiroirs, voir 960190960240. Système de rangement Aqurado, voir 960900 − 961500. Autres possibilités, voir codes art. 942906 - 942941.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Produits adaptés