Pince horizontale avec poignée rouge et verrou de sécurité

Réf.: 93195
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 93195
EAN / GTIN 4020772093198
Réf. fabricant 93195
Article hors catalogue L30100 145
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale avec poignée rouge et verrou de sécurité, pour la position de serrage et la position ouverte.
Avec bras de support ouvert et pied vertical.

Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vis de calage: M8x45
  • Poids: 390 g
  • Réf.: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38
  • F: 14
  • H: 49,0
  • H1: 65
  • H2: 86
  • HW min.: 14,5
  • HW maxi.: 26
  • I: 15
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 37,5-42,5
  • M1: 42
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier