{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
| Surface utile de tiroir en G | 36×24 | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 800 mm | |
| Largeur | 1 000 mm | |
| Profondeur | 700 mm | |
| Hauteur utile | 700 mm | |
| Hauteur utile pour tiroirs | 700 mm | |
| Hauteur frontale des tiroirs | 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 900 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 600 mm | |
| Largeur utile des tiroirs en G | 36 | |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 24 | |
| Nombre de tiroirs | 5 | |
| Nombre de plateaux coulissants | 0 | |
| Nombre de portes | 0 | |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
| Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur | non | |
| Poids | 138 kg | |
| Type de produit | Armoire à outils |
| Référence article | 931305 800/5 | |
| EAN / GTIN | 4062406274702 | |
| Réf. fabricant | 931305 800/5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |