Plaque sinus de précision, 80 mm d'envergure

Réf.: 930-624
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
Type de produit Etaux de contrôle

Identification et classification

Référence article 930-624
Réf. fabricant 930-624
Article hors catalogue L40010 10531
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

L'étau sinus de précision avec axe de pivotement arrière offre les avantages suivants : Fabriqué en acier à outils allié, trempé et finement rectifié. Axe de palier et d'appui trempé et rectifié. Le dispositif de serrage peut être verrouillé dans n'importe quelle position angulaire à l'intérieur de la zone. Réglage angulaire précis grâce aux dimensions finales, max. 45°.

Caractéristique(s):

  • Parallélisme: 0,002 mm / 100 mm
  • Perpendicularité: 0,005 mm / 100 mm
  • Ecart angulaire à 45: ±15″