Collier pivotant, pneumatique, version vissée

Réf.: 92866
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 92866
EAN / GTIN 4020772092863
Réf. fabricant 92866
Article hors catalogue L30100 382
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince pivotante, pneumatique, version vissée, double effet.
La tige de piston ne rouille pas, polie. Corps de base en aluminium, anodisé. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®. Comprend un boulon et un anneau élastique pour faciliter le réglage de la position du bras de tension.

Possibilités de fixation:
- Avec écrou à créneaux n° 6829N (DIN 70852)
- Avec bride filetée N° 6829GF

Accessoires (non inclus dans équipement standard):
- Bras de serrage n° 6829SP
- Écrou rainuré n° 6829N.
- Bride filetée N° 6829GF
- Vis de serrage n° 6880

Caractéristique(s):

  • Réf.: 32
  • droite
    pivotement
    : -
  • Gauche
    pivotement
    : Oui
  • F3: 0,27 kN
  • Filetage de raccordement
    pour
    Vis de calage: M 8
  • Poids: 550 g
  • Réf.: 32
  • D3: M50x1,5
  • ØD4: 48
  • E: 35,0
  • F: 60
  • H: 83
  • H1: 132
  • H2: 79
  • H3: 40
  • H4: 15
  • I: 19,0
  • O: M 8
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Piston Ø
    : 32
  • Y course de serrage*: 15,5
  • Course: 29,5