Module d’alimentation, Module: IT250V/1

Réf.: 928470 IT250V/1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Module Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 137 mm
Largeur 100 mm
Division 1E
Description Prise de sécurité avec couvercle rabattable
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Intensité nominale 16 A
Type de courant AC
Interrupteur marche/arrêt non
Nombre de prises de type L 1
Type de prise L
Poids 0,2 kg
Type de produit Modules énergie

Identification et classification

Référence article 928470 IT250V/1
EAN / GTIN 4062406116736
Réf. fabricant 928470 IT250V/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier, structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de câbles et de connecteurs mâles-femelles.
Principe d’enfichage Plug and play. Les modules électriques sont préconfectionnés avec un câble de raccordement et un connecteur tripolaire 928491 réf. 3 pour un raccordement direct au bloc de distribution. Module 928470 réf. CEE400/5 préconfectionné avec câble de raccordement et connecteur 5 pôles 928491 réf. 5.
Tous les modules d’alimentation électrique sont conçus comme prises de sécurité (Schuko) et sont conformes à la classe de protection I.

Description:

Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):
  • Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
  • Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
  • Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
  • Section des câbles préconfectionnés:
    3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de protection 1
  • Classe de protection IP 20.

Utilisation:

Nos différents modèles de prises avec le type de fiche correspondant sont décrits ci-après. L'utilisation dans d'autres pays peut être déterminée par le type de fiche.
Allemagne / DE: Type F
Suisse / CH: Type J
Italie / IT: Type L
France / FR: Type E
République tchèque / CZ: Type E
Angleterre / GB: Type G
Danemark / DK: Type K
Etats-Unis / US: Type B

Adapté(s) pour:

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors du garnissage individuel avec des modules, veiller à ne pas dépasser le nombre maximum de divisions de rail d'alimentation.
  • Les articles 928470 réf. US110V/1 et US110V/2 ne peuvent être montés qu'avec les modules suivants: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles.