{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 25 kg | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Série | Workstation | |
| Hauteur montage | 120 mm | |
| Porte-à-faux bras | 310 mm | |
| Nombre d'articulations | 1 | |
| Charge admissible | 25 kg | |
| Poids | 2,5 kg | |
| Type de produit | Bras pivotant |
| Référence article | 928170 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406113384 | |
| Réf. fabricant | 928170 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |